スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付

スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム対応/フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。

※表記の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカ30Aを搭載しています。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51374428BHRF84102J(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
100,300
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374437BHRF86102J(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
100,300
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374446BHRF87102J(実装)1075(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
100,300
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374455BHRF84142J(実装)1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
111,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374464BHRF85142J(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
111,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374480BHRF86142J(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
111,700
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374489BHRF84182J(実装)1840(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
124,700
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374498BHRF85182J(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
124,700
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374507BHRF86182J(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
124,700
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374516BHRF87182J(実装)1875(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
124,700
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374525BHRF810262J(実装)26100(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
165,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374534BHRF85342J(実装)3450(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
176,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374550BHRF86342J(実装)3460(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
176,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374559BHRF87342J(実装)3475(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
176,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374568BHRF84382J(実装)3840(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
193,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374577BHRF86382J(実装)3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
193,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374586BHRF87382J(実装)3875(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
193,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51374595BHRF810382J(実装)38100(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
209,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383738BHRF85302J(実装)3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383747BHRF86302J(実装)3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383756BHRF87302J(実装)3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388744BHRF84222J実装:2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388760BHRF85222J実装:2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388769BHRF87222J実装:2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
137,400
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391079BHRF84262J(実装)2640(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391088BHRF85262J(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391097BHRF86262J(実装)2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391106BHRF87262J(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
149,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする