スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。
全39種類を絞り込む
回路数
39種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51370456BHM84142Y(実装)1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
151,300
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370465BHM85142Y(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
151,300
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370474BHM86142Y(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
151,300
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370490BHM87142Y(実装)1475(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
151,300
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370499BHM810222Y(実装)22100(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
196,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370508BHM810302Y(実装)30100(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
219,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370517BHM84342Y(実装)3440(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
215,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370526BHM85342Y(実装)3450(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
215,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370535BHM86342Y(実装)3460(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
215,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370544BHM87342Y(実装)3475(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
215,500
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51370560BHM810382Y(実装)38100(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
248,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51383117BHM810182Y(実装)18100(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
181,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51385314BHM84222Y(実装)2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
181,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51385330BHM85222Y(実装)2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
181,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51385339BHM86222Y(実装)2260(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
181,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51385348BHM87222Y(実装)2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
181,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51385917BHM810142Y(実装)14100(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
167,800
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51386888BHM84182Y(実装)1840(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
164,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51386897BHM85182Y(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
164,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51386906BHM86182Y(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
164,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51386915BHM87182Y(実装)1875(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
164,000
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387116BHM84302Y(実装)3040(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
203,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387125BHM85302Y(実装)3050(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
203,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387134BHM86302Y(実装)3060(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
203,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51387150BHM87302Y(実装)3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
203,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51388979BHM810262Y実装:26100(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
207,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393459BHM810342Y(実装)34100(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
231,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393468BHM84382Y(実装)3840(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
231,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393477BHM85382Y(実装)3850(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
231,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393486BHM86382Y(実装)3860(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
231,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51393495BHM87382Y(実装)3875(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
231,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394378BHM84102Y(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
145,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394387BHM85102Y(実装)1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
145,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394396BHM86102Y(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
145,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394405BHM87102Y(実装)1075(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
145,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394536BHM84262Y(実装)2640(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394545BHM85262Y(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394554BHM86262Y(実装)2660(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
51394570BHM87262Y(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする