曜日別特売

スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん

スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 あかりぷらす ばん - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
「あかりぷらす ばん」 停電時、保安等が自動点灯して住宅分電盤の位置を示します

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能あかりぷらす ばん/保安灯搭載回路スペース1アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※ホーム保安灯の明るさセンサは「切」の状態でご使用ください。
全8種類を絞り込む
回路数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51377377BHR85141L(実装)1450325×495×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
90,200
72,980
80,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377386BHR85181L(実装)1850325×529×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
104,000
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377395BHR86181L(実装)1860325×529×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
104,000
82,980
91,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377404BHR87181L(実装)1875325×529×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
113,000
91,980
101,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377420BHR87221L(実装)2275325×563×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
125,500
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51377429BHR85261L(実装)2650325×597×30(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
128,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387466BHR86301L(実装)3060325×631×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
139,000
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51390808BHR85341L(実装)3450325×665×30(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
153,500
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする