スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ

スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ - Panasonic(パナソニック)

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※主幹ブレーカJ型(JIS互換性形)搭載品は、3P3Eの主幹ブレーカの組み替え対応はしておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
回路数
主幹容量(A)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373430BHM37181標準タイプ(実装)1875(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
163,500
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373439BHM37221標準タイプ(実装)2275(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
178,000
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373448BHM34301標準タイプ(実装)3040(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
192,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51373457BHM33101標準タイプ 主幹容量30A(JIS互換性形)搭載品(実装)1030(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
130,900
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383196BHM34261標準タイプ(実装)2640(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
181,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383205BHM35261標準タイプ(実装)2650(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
181,500
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383896BHM34101標準タイプ(実装)1040(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
136,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383905BHM35101標準タイプ(実装)1050(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
136,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383914BHM36101標準タイプ(実装)1060(2P1E 20A)8、(2P2E 20A 100V)2
136,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385987BHM34221標準タイプ(実装)2240(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
169,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51385996BHM35221標準タイプ(実装)2250(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
169,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387290BHM34341標準タイプ(実装)3440(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
203,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51387299BHM35341標準タイプ(実装)3450(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
203,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388656BHM37381標準タイプ実装:3875(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
227,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388665BHM35421標準タイプ実装:4240(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
228,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51388674BHM36421標準タイプ実装:4260(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
228,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51389584BHM37421標準タイプ実装:4275(2P1E 20A)34、(2P2E 20A 100V)8
237,000
199,800
219,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391404BHM37301標準タイプ(実装)3075(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
201,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391639BHM34181標準タイプ(実装)1840(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
154,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391648BHM35181標準タイプ(実装)1850(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
154,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51391657BHM36181標準タイプ(実装)1860(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
154,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392768BHM37341標準タイプ(実装)3475(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)6
211,000
179,800
197,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394308BHM34381標準タイプ(実装)3840(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
218,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394317BHM35381標準タイプ(実装)3850(2P1E 20A)30、(2P2E 20A 100V)8
218,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394430BHM34141標準タイプ(実装)1440(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
145,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394439BHM35141標準タイプ(実装)1450(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
145,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394448BHM36141標準タイプ(実装)1460(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
145,500
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51394798BHM37261標準タイプ(実装)2675(2P1E 20A)20、(2P2E 20A 100V)6
191,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする