コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん/あかり機能付 - Panasonic(パナソニック)

高機能住宅分電盤です
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ
スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています
「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード
電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります

仕様引込方式(リミッタースペース)付材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能かみなりあんしん ばん(あかり機能付)/避雷器搭載、保安灯搭載縦(mm)325主幹容量(A)60回路スペース1アース端子実装数12内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※保護機器は必ずアース端子に接続してください。

※ホーム保安灯の明るさセンサは「切」の状態でご使用ください。

※直撃雷に対しては負荷機器は保護できません。

※電話線、テレビアンテナなどから侵入してくる雷サージに対しては負荷機器は保護できません。

※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内に生命・財産に営業を及ぼす機器(生命維持装置や警報・防犯システムなど)がある場合はご注意ください。

※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作後に復旧しない場合が考えられますので主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
回路数
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
分岐内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51382505BQE36141EK586(実装)14310×571×30(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
108,500
86,980
95,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
51383878BQE36301EK722(実装)30310×707×30(2P1E 20A)24、(2P2E 20A 100V)6
160,800
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51384036BQE36221EK654(実装)22310×639×30(2P1E 20A)16、(2P2E 20A 100V)6
136,500
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
51392987BQE36181EK620(実装)18310×605×30(2P1E 20A)14、(2P2E 20A 100V)4
123,500
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする