動力分電盤用メイン渡りバー

動力分電盤用メイン渡りバー - Panasonic(パナソニック)動力分電盤用メイン渡りバー - Panasonic(パナソニック)

アロー盤 補修用パーツ メイン渡りバー。品番末尾が「R」または「W」(2012年12月21日以上発売のアロー盤用)

用途動力分電盤用のメイン渡りバーです適合ブレーカ:BBW-50S、BBW-60S、BKW-50S、BKW-60Sセット内容メイン渡りバー/R相用 WS-5LR-BA-K、S相用 WS-5LS-BA-K、T相用 WS-5LT-BA-K、ネジ/ナベ6-12 3点セムス×3主幹50AF・60AF用適合締付トルク(N・m)(端子ネジ)3.0~4.0内容量1セット
注意
※端子ネジは適正締付トルクで確実に締め付けてください。ネジのゆるみは発熱・発火の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51395595BN004911001
3,380
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする