曜日別特売

マイコン式炊飯器 5.5合炊き

マイコン式炊飯器 5.5合炊き - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊き - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊き - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊き - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊き - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊き - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊き - YAMAZEN(山善)マイコン式炊飯器 5.5合炊き - YAMAZEN(山善)

天板フラットで見た目スッキリ。充実の炊き分けコースを搭載した5.5合マイコン式炊飯器。
選べる13種類の炊き分け:白米(やわらかめ)、白米(ふつう)、白米(かため)、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊き込み、すし飯、カレー、冷凍ご飯
クリーンモード搭載:炊込みご飯の後などにおいが気になる時に、内釜のにおい残りを抑えてくれます。
予約は最大24時間まで、10分単位で設定することができます。

用途シンプルな炊飯器をお探しの方におすすめ。炊飯器/炊飯機/炊飯ジャー/ジャー/米炊き/新生活/家族暮らし/マイコン/マイコン式炊飯器/マイコン炊飯器/5.5合/おしゃれ/二人暮らし/2人暮らし/白米/省エネ/早炊き/玄米/雑穀米/五穀米/十穀米/おかゆ/お湯炊き/カレー/酢飯/すし飯/冷凍ご飯/保温/赤飯/おこわ/5合仕様炊き分けメニュー:13種類セット内容本体×1、しゃもじ×1、計量カップ×1、電源コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)635方式炊飯:マイコン電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:147.59、1時間当たりのタイマー予約時:0.532、1時間当たりの保温時:18.5、1時間当たりの待機時:0.555年間消費電力量(kWh/年)80.96最大炊飯量5.5合内容量1台
取扱説明書:(0.85MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51396076YJP-DM102(W)ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51396085YJP-DM102(B)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51396085YJP-DM102(B)59172341YJT-M10(W)YJP-DM102(B) 炊飯器 3合 5.5合 マイコン式炊飯器 3合炊き 5.5合炊き 一人暮らし マイコン炊飯器 低温調理 温度調理 YAMAZEN(山善) 59172341炊飯器 3合 5.5合 マイコン式炊飯器 3合炊き 5.5合炊き 一人暮らし マイコン炊飯器 低温調理 温度調理YAMAZEN(山善)1台
8,198
税込9,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする