曜日別特売

取り替えベルト固定側

取り替えベルト固定側 - JSH取り替えベルト固定側 - JSH

35mm幅交換用ベルトの固定側です。
35mm幅で、固定側です。
シボリフック付きです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。

用途ベルト荷締機取替えベルト。材質ポリエステルベルト幅(mm)35種類固定側ベルト長さ(m)1端末仕様シボリ縫製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422247JNK35-L10
2,690
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする