曜日別特売

ベルトスリング

ベルトスリング - JSHベルトスリング - JSH

荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。
JIS・B8818・3等級です。
伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。
使用限度を知らせるシグナル付きです。
両端アイ型です。

用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別両端アイ型材質ポリエステル型式3E規格JIS・B8818等級3等級内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(tf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421800JNPA25-20252(基本)0.8
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
51421784JNPA25-15251.5(基本)0.8
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
51421809JNPA25-25252.5(基本)0.8
オープン
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
返品不可
51421818JNPA25-30253(基本)0.8
オープン
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
51421827JNPA25-40254(基本)0.8
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
51421836JNPA25-50255(基本)0.8
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
51421845JNPA35-10351(基本)1.25
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
51421854JNPA35-15351.5(基本)1.25
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
51421870JNPA35-20352(基本)1.25
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
51421879JNPA35-30353(基本)1.25
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
51421888JNPA35-40354(基本)1.25
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
51421897JNPA35-50355(基本)1.25
オープン
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
51421906JNPA50-10501(基本)1.6
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
51421924JNPA50-25502.5(基本)1.6
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
51421940JNPA50-30503(基本)1.6
オープン
6,098
6,708(税込)
取扱停止中
返品不可
51421949JNPA50-40504(基本)1.6
オープン
7,498
8,248(税込)
取扱停止中
返品不可
51421958JNPA50-50505(基本)1.6
オープン
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
返品不可
51421967JNPA50-60506(基本)1.6
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
51421976JNPA75-30753(基本)2.5
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
51421985JNPA75-40754(基本)2.5
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
51421994JNPA75-50755(基本)2.5
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
51421775JNPA25-10251(基本)0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
51421915JNPA50-20502(基本)1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする