JSH
継ぐベルト
いろいろ使える万能ベルトです。
両端末にシャックルが付いた万能ベルトです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
荷物の固定・引張り。
仕様
両端:ネジシャックル仕様
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
24
ベルト長さ(m)
4
ベルト色
青
破断荷重(kg)
2000
安全使用荷重(kg)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421669
JTB-1
¥
3,540
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください