曜日別特売

マジックロープ

マジックロープ - JSHマジックロープ - JSHマジックロープ - JSHマジックロープ - JSH

用途に合わせて長さやわっかの大きさが自由自在に作れるマジックロープです。
用途に合わせアイ部分の大きさや長さを自由に調節が出来ます。
アイ部分はロープ中心部に15cm以上通し、5cmほどロープの外に出せば完成します。
力がかかる程しっかり締まります。

用途荷物の固定や引っ張り。材質ポリプロピレン、ポリエチレンロープ長さ(m)6使用長さ(m)0.5~5.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421644JMR-1131500
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
51421660JMR-2152000
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする