JSH
ソフトスリング
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。
ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。
エンドレス型です。
用途
荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。
種別
エンドレス
材質
ポリエステル原糸、ナイロンカバー
形状
エンドレス
等級
JIS B 8811
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
全長(m)
基本使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51422010
JNPAS05-20
灰
2
0.5(最大)
2
0.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51422019
JNPAS10-05
紫
0.5
1(最大)
0.5
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51422028
JNPAS10-10
紫
1
1(最大)
1
1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51422037
JNPAS10-15
紫
1.5
1(最大)
1.5
1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51422046
JNPAS10-20
紫
2
1(最大)
2
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51422055
JNPAS20-20
緑
2
2(最大)
2
2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51422064
JNPAS15-20
青
2
1.5(最大)
2
1.5
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください