JSH
フック付ワイヤー
両端フック付きのワイヤーロープスリングです。
両端フック付きです。
JISワイヤーを使用しています。
安全係数6です。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途
荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様
JISG3525
タイプ
G種ワイヤー使用・両フックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421590
JPFF6-10
硬鋼線材・アルミ合金、炭素鋼S45C
300
6
1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51421599
JPFF6-14
硬鋼線材・アルミ合金、炭素鋼S45C
300
6
1.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51421608
JPFF9-10
硬鋼線材・アルミ合金、炭素鋼S45C
600
9
1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51421617
JPFF9-14
炭素鋼S45C
600
9
1.4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください