曜日別特売

台付ワイヤー ハダカ仕様

台付ワイヤー ハダカ仕様 - JSH台付ワイヤー ハダカ仕様 - JSH台付ワイヤー ハダカ仕様 - JSH台付ワイヤー ハダカ仕様 - JSH台付ワイヤー ハダカ仕様 - JSH台付ワイヤー ハダカ仕様 - JSH台付ワイヤー ハダカ仕様 - JSH台付ワイヤー ハダカ仕様 - JSH

固定・引張り用ワイヤーロープです。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
テーパー付きアルミクランプ止めで、トゲがなく安全です。
ISO9002取得工場生産で品質保証付です。
安全係数5です。

用途荷物の固定・引張り。材質ワイヤー:硬鋼線材 クランプ部:アルミ合金タイプ両端アイ型内容量1個
注意
※台付ワイヤーは締結や引張り用ですので、荷の吊り上げ、吊り下げ等の玉掛作業には使用しないでください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514211366X1M1300616
オープン
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514211456X2M2300626
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514211546X3M3300636
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514211706X4M4300646
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514211796X5M5300656
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514211886X1.5M1.530061.56
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514211979X1M1670919
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514212069X2M2670929
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514212159X3M3670939
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514212249X4M4670949
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514212409X5M5670959
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
514212499X1.5M1.567091.59
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5142125812X1M1120012112
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5142126712X2M2120012212
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5142127612X3M3120012312
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
5142128512X4M4120012412
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5142129412X5M5120012512
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
5142131012X1.5M1.51200121.512
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする