曜日別特売

フック付ワイヤー

フック付ワイヤー - JSHフック付ワイヤー - JSHフック付ワイヤー - JSHフック付ワイヤー - JSHフック付ワイヤー - JSHフック付ワイヤー - JSH

片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。
フックは安全レバー付きです。
JISワイヤーを使用しています。
安全係数6です。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。

用途荷物の吊り上げ・引っ張り。仕様JISG3525材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421547JPFW6-1030061
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
51421556JPFW6-1430061.4
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
51421574JPFW9-1460091.4
オープン
3,098
3,408(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
51421565JPFW9-1060091
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする