曜日別特売

セフティワイヤー

セフティワイヤー - JSHセフティワイヤー - JSH

アルミクランプ止め+編込みの2重ロックです。
クレーン等安全規則219条適合品・労働安全衛生規則475条適合品です。
フレミッシュ加工+アルミクランプ止めの2重ロックでトゲも無く安全です。
特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
ISO9002取得工場生産で品質保証付です。
安全係数6です。

用途荷物のつり上げ・固定・引っ張り。仕様G種ワイヤー使用・両端アイ型材質硬鋼線材、アルミ合金長さ(m)1.5使用荷重(kg)1120ワイヤー径(Φmm)12ワイヤー長さ(m)1.5ロープ径(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421687JSPW12-15
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする