スリーブ

スリーブ - JSHスリーブ - JSH

角張った荷物や鋭利な角からベルトの損傷を防ぐスリーブです。2枚入りで、角張った物や鋭利な角によるベルトの損傷や磨耗を防ぎます。

用途ベルト荷締機に取り付け、ベルトの痛みを防止。材質ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422290JNPS3535250×50×2
730
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51422299JNPS5050250×60×2
760
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする