ライン固定具 新型K

ライン固定具 新型K - ヨツギ

工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性
取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。
取り付けは4m間隔でOKです。
防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。

黒色質量(g)75適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)内容量1個
注意
※単品では使用できません。-ゴムパット要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51369440YS-970-04-01
1,260
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする