モンキーレンチ

モンキーレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

モンキレンチのスタンダードモデルです。
ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。

用途一本で複数サイズのボルトやナットに対応。材質鋼材寸法(mm)450質量(g)1900強度(Nm)保証(トルク):3079.1口開き(mm)0~53ボルトナット最大寸法M33内容量1本
注意
※保証強度は静荷重によるトルクです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424189HM450
14,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする