曜日別特売

モンキーレンチ

モンキーレンチ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

JIS強力級(H級)の1.5倍の強度をもつモンキレンチのスタンダードモデルです。
ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。
一本で複数サイズのボルトやナットに対応できます。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材内容量1本
注意
※保証強度は静荷重によるトルクです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度(Nm)
口開き(mm)
ボルトナット最大寸法
参考強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424040HM150メーカー保証:184.9.10~20M12(JIS強力級)142.2N・m
3,010
取扱い終了
返品不可
51424049HM200メーカー保証:411.90~24M16(JIS強力級)274.6N・m
3,310
取扱い終了
返品不可
51424067HM250メーカー保証:691.40~29M18(JIS強力級)460.9N・m
4,220
取扱い終了
返品不可
51424076HM300メーカー保証:1176.80~34M22(JIS強力級)784.5N・m
5,540
取扱い終了
返品不可
51424085HM375メーカー保証:2206.50~44M27(JIS強力級)1471N・m
10,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする