曜日別特売

圧着工具

圧着工具 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。
成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。
従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。

用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)335質量(g)670使用範囲(mm)14、22、38平方色(グリップ)内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
※適合する圧着コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
※圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するためメーカーまで定期点検(年に1~2回)に出してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421057HAK38A
14,960
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする