ミニ圧着工具

ミニ圧着工具 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。
持ち運び便利で小回り作業に最適です。
よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。
本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。

用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、活線の圧着やその付近での作業は行わないでください。
※適合する電線コネクタ(端子・スリーブ)と電線を使用し、正しくお使いください。
※圧着不良を未然に防ぎ圧着性能を確認するためメーカーまで定期点検(年に1~2回)に出してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421066HAK25MA
10,570
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする