トンガリクリアーボトル

トンガリクリアーボトル - BOLLトンガリクリアーボトル - BOLLトンガリクリアーボトル - BOLLトンガリクリアーボトル - BOLL
(1件のレビュー)

中身が見えるクリアータイプのボトルです。
飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
中栓付きです。

用途トンガリクリアーボトル。材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙内容量1本
注意
※揮発性の高い物は入れないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423857TC-5050
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423866TC-100100
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423875TC-200200
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
51423884TC-300300
オープン
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 化粧品を入れています。
卸売・小売業

中栓付きのボトルで液漏れしないのが良いです。容器が乳白色のも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする