与板利器工業
クイックハンドルレンチ
様々なサイズに対応したハンドルレンチです。
O型のハンドルレンチです。
用途
ナットや丸棒の締緩作業。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(inch)
適合径(Φmm)
適合ナット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51423805
#905 O-6
210
6
丸棒:6~13
9~13
¥5,280
¥
3,898
¥4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51423814
#906 O-8
230
8
丸棒:14~20
14~24
¥5,780
¥
4,198
¥4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください