インパクトビット

インパクトビット - ベッセルインパクトビット - ベッセル
(2件のレビュー)

インパクトDVビットです。
インパクトドライバー用替ビットです。

用途インパクトドライバー交換ビット。寸法(mm)台紙:170×42全長(mm)36先端サイズ(+)NO.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423760C512036
250
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 6.3ビットラチェットに
株式会社川田商会 協栄自工

元々付いていたビットが短くて使いにくいので、少し長いのを探して
こちらを購入しました。
40mmを探しましたが見つからず36mmで我慢しましたが、
25mmよりはかなり使いやすくなりました。

対象商品 : 51423760
2025-04-25
用途: 固着ネジの取り外し
運輸・通信業

ベッセルの品ですから悪かろう筈がない。使用に問題ありません。消耗品なのでこの値段はありがたいですね。欠けたらまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする