曜日別特売

傾斜型アルミケース

傾斜型アルミケース - 摂津金属工業

卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。
傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。
優れたデザイン性と機能性を両立しています。
ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。
後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。
特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。
別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)
データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。

幅(mm)244質量(kg)0.95高さ(mm)80.5奥行(mm)216主要材質アルミ外装(色・処理)B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51396356ASC-248021
11,470
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする