曜日別特売

吸着盤 Q太郎

吸着盤 Q太郎 - 石井超硬工具製作所吸着盤 Q太郎 - 石井超硬工具製作所

凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。
表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。
ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。
タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。
従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
ローレット付握りは滑り防止で安心です。

用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。材質本体:アルミダイキャスト 握り:アルミダイキャストブルーメタリック質量(g)1090寸法(Φmm)(吸着面)120×2個最大吸着能力(kg)12(平面25)内容量1個
注意
※凹凸の状態により吸着能力が変わりますのでご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422938IS-2
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする