スチールラック用棚ガード

スチールラック用棚ガード - オーエッチ工業スチールラック用棚ガード - オーエッチ工業

軽量スチールラック等からの荷物の落下をガードします。
棚に納められた小物や書籍などの地震による落下を防止するベルトです。
ワンタッチ開閉バックル付きで、出し入れが簡単です。
丸棒タイプやLアングルタイプのスチールラックに取付けられるので、倉庫や事務所・ご家庭でも多用途に活用できます。

用途軽量棚、スチールラックで地震による荷物の落下を防止。材質ベルト:ポリプロピレン 金具:ABS樹脂ベルト幅(mm)20長さ(cm)取付支柱外周:最大20破断強度(kg)90間口(cm)取付棚:40~120内容量1個
注意
※タナガードは商品を固定・固縛・緊締・結束するものではありません。タナガードは棚本体を固定するものではありません。
※タナガードの両端は同じ高さに取り付けて下さい。振動等で緩む場合があります、締め直して下さい。
※角張ったものに使用する場合はあて物を使用して下さい。
※織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているもの、縫製部に縫製糸の切断・ほつれ・ベルトの剥離が少しでもあるもの、バックル部および端末部に変形・割れなどがあるものは使用しないで下さい。
※使用温度は-10度から50度までです。
※薬品には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422396HPJ-S
875
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする