オーエッチ工業
ソフトスリングRE1t×1M
従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。
ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
用途
荷役作業。
種別
両端アイ型
材質
外側:ナイロン 中側:ポリエステル
ベルト長さ(m)
1
最大使用荷重(t)
1以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51422344
REV-1M
¥
4,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください