曜日別特売

変換止ネジ 小

変換止ネジ 小 - エツミ変換止ネジ 小 - エツミ変換止ネジ 小 - エツミ変換止ネジ 小 - エツミ変換止ネジ 小 - エツミ変換止ネジ 小 - エツミ変換止ネジ 小 - エツミ変換止ネジ 小 - エツミ

多用途に使える、変換止ネジ 小。
3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。

仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント付属品ゴムマット ※取り外し可能材質アルミ質量(g)約46ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5ねじ径(Φmm)38.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51419456VE-7754
2,600
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする