フレキシブルハンドリベッター

フレキシブルハンドリベッター - PICUS(大洋精工)フレキシブルハンドリベッター - PICUS(大洋精工)

縦、横、斜め自在にかしめOKです。
片側作業で強固に固定できます。
タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。
サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。

用途ブラインドリベット取付用リベッター。付属品ロータリーヘッド材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール長さ(mm)270質量(g)720内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424460FHR-2001
6,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする