タカチ電機工業
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
丸型で手にフィットするモバイルケースです。
24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様
プラスビス
材質
【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全288種類を絞り込む
色
選択してください
シルバー/オレンジ
シルバー/グレー
シルバー/ネイビー
シルバー/ブラック
シルバー/ライム
シルバー/レッド
ブラック/オレンジ
ブラック/グレー
ブラック/ネイビー
ブラック/ブラック
ブラック/ライム
ブラック/レッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
選択してください
41×15×50
41×15×80
41×15×110
57×18×50
57×18×75
57×18×100
70×20×60
70×20×90
70×20×120
70×35×60
70×35×90
70×35×120
82×24×70
82×24×100
82×24×130
95×40×80
95×40×120
95×40×150
110×30×80
110×30×120
110×30×170
130×35×100
130×35×150
130×35×210
288種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51400845
MX2-4-5BBP
ブラック/ブラック
20
41×15×50
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400854
MX2-4-5BGP
ブラック/グレー
20
41×15×50
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400870
MX2-4-5SBP
シルバー/ブラック
20
41×15×50
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400879
MX2-4-5SGP
シルバー/グレー
20
41×15×50
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400897
MX2-4-8BGP
ブラック/グレー
35
41×15×80
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400906
MX2-4-8SBP
シルバー/ブラック
35
41×15×80
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400915
MX2-4-8SGP
シルバー/グレー
35
41×15×80
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400924
MX2-4-11BBP
ブラック/ブラック
50
41×15×110
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400940
MX2-4-11BGP
ブラック/グレー
50
41×15×110
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400949
MX2-4-11SBP
シルバー/ブラック
50
41×15×110
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400958
MX2-4-11SGP
シルバー/グレー
50
41×15×110
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400967
MX2-6-5BBP
ブラック/ブラック
35
57×18×50
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400976
MX2-6-5BGP
ブラック/グレー
35
57×18×50
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400985
MX2-6-5SBP
シルバー/ブラック
35
57×18×50
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51400994
MX2-6-5SGP
シルバー/グレー
35
57×18×50
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401010
MX2-6-8BBP
ブラック/ブラック
50
57×18×75
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
お客様組立品
51401019
MX2-6-8BGP
ブラック/グレー
50
57×18×75
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401028
MX2-6-8BLP
ブラック/ライム
50
57×18×75
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401037
MX2-6-8BNP
ブラック/ネイビー
50
57×18×75
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401046
MX2-6-8BOP
ブラック/オレンジ
50
57×18×75
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401055
MX2-6-8BRP
ブラック/レッド
50
57×18×75
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401064
MX2-6-8SBP
シルバー/ブラック
50
57×18×75
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401080
MX2-6-8SGP
シルバー/グレー
50
57×18×75
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401089
MX2-6-8SLP
シルバー/ライム
50
57×18×75
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401098
MX2-6-8SNP
シルバー/ネイビー
50
57×18×75
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401107
MX2-6-8SOP
シルバー/オレンジ
50
57×18×75
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401116
MX2-6-8SRP
シルバー/レッド
50
57×18×75
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401125
MX2-6-10BBP
ブラック/ブラック
70
57×18×100
¥
660
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401134
MX2-6-10BGP
ブラック/グレー
70
57×18×100
¥
660
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401150
MX2-6-10BLP
ブラック/ライム
70
57×18×100
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401159
MX2-6-10BNP
ブラック/ネイビー
70
57×18×100
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401168
MX2-6-10BOP
ブラック/オレンジ
70
57×18×100
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401177
MX2-6-10BRP
ブラック/レッド
70
57×18×100
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401186
MX2-6-10SBP
シルバー/ブラック
70
57×18×100
¥
660
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401195
MX2-6-10SGP
シルバー/グレー
70
57×18×100
¥
660
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401204
MX2-6-10SLP
シルバー/ライム
70
57×18×100
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401220
MX2-6-10SNP
シルバー/ネイビー
70
57×18×100
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401229
MX2-6-10SOP
シルバー/オレンジ
70
57×18×100
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401238
MX2-6-10SRP
シルバー/レッド
70
57×18×100
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401247
MX2-7-6BBP
ブラック/ブラック
50
70×20×60
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401256
MX2-7-6BGP
ブラック/グレー
50
70×20×60
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401265
MX2-7-6SBP
シルバー/ブラック
50
70×20×60
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401274
MX2-7-6SGP
シルバー/グレー
50
70×20×60
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401290
MX2-8-7BBP
ブラック/ブラック
75
82×24×70
¥
710
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401299
MX2-8-7BGP
ブラック/グレー
75
82×24×70
¥
710
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401308
MX2-8-7SBP
シルバー/ブラック
75
82×24×70
¥
710
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401317
MX2-8-7SGP
シルバー/グレー
75
82×24×70
¥
710
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401326
MX2-8-10BBP
ブラック/ブラック
105
82×24×100
¥
770
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401335
MX2-8-10BGP
ブラック/グレー
105
82×24×100
¥
770
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51401344
MX2-8-10SBP
シルバー/ブラック
105
82×24×100
¥
770
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ