MIKASA (ミカサ)
スマイルバレー4号 マシーン縫い
スポンジ(TPE)素材の縫いタイプのバレー4号
仕様
推奨内圧:0.20~0.3kgf/cm
2
材質
TPE、縫い
色
イエロー/サックスブルー
質量(g)
約220
サイズ(cm)
円周約63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450107
STPEV4W-YSBL
¥2,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください