曜日別特売

サッカーボール5号 検定球 貼り

サッカーボール5号 検定球 貼り - MIKASA (ミカサ)

パネル製法による貼りボールで、水を吸収しにくい防水性能。衝撃吸収性に富む特殊新構造でよりソフトな使用感。高い空気保持率と低反発性に富んだプチルチューブを使用。土用。一般・大学・高校・中学用。

仕様推奨内圧:0.800kgf/cm2材質人工皮革、貼り、プチルチューブホワイト/ブラック質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51449696SVC5500-WBK
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする