MIKASA (ミカサ)
トスコイン Vリーグロゴ入
レフェリー用。表/国際公認球と同じパネルデザイン、裏/Vリーグマーク。
材質
しんちゅう
色
イエロー/ブルー
質量(g)
約7
サイズ(mm)
直径:約29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450247
AC-TC200W-V
¥1,200
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください