MIKASA (ミカサ)
バレーボール用ラインズマンフラッグ
バレーボール試合用、ラインズマンフラッグ。
材質
フラッグ:ナイロン、シャフト:アルミ、グリップ:ゴム
色
レッド
質量(g)
約680/4本組(ケース込み)
サイズ(cm)
シャフト長さ:57、フラッグサイズ:40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51450080
BA-17R
¥6,800
¥
6,798
¥7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください