曜日別特売

ドッジボール用ラインズマンフラッグ

ドッジボール用ラインズマンフラッグ - MIKASA (ミカサ)

ドッジボール試合用ラインズマンフラッグ。

材質フラッグ:ナイロン、シャフト:アルミ、グリップ:ゴムレッド質量(g)約680/4本組(ケース込み)サイズ(cm)シャフト長さ:57、フラッグサイズ:40×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51449644BA-16R
6,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする