曜日別特売

PLA歯ブラシ#175トーメイ単袋入り

PLA歯ブラシ#175トーメイ単袋入り - 東商化学PLA歯ブラシ#175トーメイ単袋入り - 東商化学PLA歯ブラシ#175トーメイ単袋入り - 東商化学

本製品のハンドルはPLA樹脂を100%使用しております。
トウモロコシ由来のPLA(ポリ乳酸) を100%使用。
石油プラスチック原料不使用の環境対応製品です。
食品向けカトラリーのトップシェア企業ならではの
徹底した品質管理体制のもとで、高品質なアメニティをご提供いたします。

透明長さ(cm)17.5材質(ブラシ部)ナイロン毛カット形状平切りバイオマスプラ(BP)マーク認定生分解性プラスチック使用率(%)100生分解性プラスチック種別PLAバイオマスプラ(BP)マーク登録番号908内容量1箱(250本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51447824-
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする