曜日別特売

スターダ スタッキングトレー

スターダ スタッキングトレー - キングジムスターダ スタッキングトレー - キングジムスターダ スタッキングトレー - キングジムスターダ スタッキングトレー - キングジムスターダ スタッキングトレー - キングジムスターダ スタッキングトレー - キングジムスターダ スタッキングトレー - キングジムスターダ スタッキングトレー - キングジム
(1件のレビュー)

バラバラになりがちな大量の伝票をスッキリひとまとめにできます。
スタッキングトレーを重ねて伝票ごとに分類も

材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー内寸)130×240×45対応定型封筒「長形3号」(120×235mm)、【伝票サイズ】130×240mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×250×68内容量1パック(3個)
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51448960STA020-Bアオ
3,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
51448969STA020-Wシロ
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
51448978STA020-DGダークグレー
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51448969
2024-02-19
用途: 長3の封筒整理
建設業・工事業

長3封筒の整理に困っていましたが、すっきりきれいに片付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする