曜日別特売

エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile

エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile - Eppendorf(エッペンドルフ)

2ndGeneration Feedstock-1stClass Consumables▼バイオ由来素材のエッペンドルフチューブ BioBasedでサステナビリティの目標を達成しよう未来のラボのあり方▼製品の品質や性能を損なうことなく、「リデュース・リユース・リサイクル」のコンセプトに従ってポリマー製品およびコンポーネントを実質的かつ測定可能にし、より持続可能にします▼油性プラスチック容器は、ガラス容器に代わって使用されるようになって以降、世界中のラボにとって無くてはならない存在になっています。この状況は、サステナビリティの観点からは、大きな問題となっています。▼エッペンドルフは新製品の開発だけでなく、より環境に配慮した新しい製品素材の開発にも力を入れています。▼この度、5.0mL、15mL、25mL、50mLのスクリューキャップチューブを発売することとなりました。これらの製品は再生可能な再利用原料に基づく認証ポリプロピレンで作られています。エッペンドルフチューブBioBasedに使用されているバイオベースポリマーについて▼ラボ消耗品の生産に使用されるプラスチックの持続可能な特性を高めるために、再生可能な原料を使って、よりサステナブルなプラスチックを作り、使用する必要があります。▼この特定のバイオベースポリマーの製造では、化石原料を、生物由来の廃棄物や残渣(第2世代の再生可能な原料)から生産される持続可能な原料に置き換えることで、化石原料の使用を減らしています。▼再生可能な原材料を生産するために使用される原料は、最初の収集場所と、厳選されたサプライヤーからの再生可能な原材料の期限までさかのぼることができます。▼最終的なポリマーは、バイオベースポリマーとその加工を行うメーカーを対象とした、信頼できる世界的な認証制度である「ISCC PLUS」によるサステナビリティ認証を取得しています。ISCC PLUS認証について▼ISCC PLUS(国際サステナビリティ&カーボン認証)は、循環型経済とバイオエコノミーのための世界的な認証プログラムです。この認証により、サプライチェーン全体のトレーサビリティが可能になります。▼ISCC PLUSは、食品・飼料、化学、製薬、バイオプラスチック業界の企業や生産者が、サステナビリティ認証を取得できるようにするものです。ISCC PLUSの認証により、企業は農業から最終製品までのサプライチェーン全体が監査されたことを保証することになります。また、廃棄物、残渣、リサイクル可能な材料を基にした製品にも適用されます。▼ISCCは、循環型経済とバイオエコノミーへの移行を支援し、以下に示す様な企業や環境に多くの利益をもたらします。▼サプライチェーン全体のトレーサビリティ▼原材料の同一性証明▼第三者による検証を受けた明確な情報▼独立した認証制度で消費者の信頼を強化ACT認証について▼独立した検証▼my green lab.は、第三者機関として独立した検証を行い、「ACT - The Environmental Impact Factor Label」の付いたラボ製品を認証しています。一方、エッペンドルフでは、ACTのバリデーションや認証を受けた製品が増えています。例えば、さまざまなチップ、チューブ、ディープフリーザー、ピペットなどで、今後もさらに増えていく予定です。▼「ACTラベルは、科学者と調達担当者双方のラボ用品における環境負荷に関する明確な第三者による検証済み情報を求めるニーズに応えるために作られました。製造、エネルギー、水の使用、包装、使用済み製品に透明性(ACT)を重視することで、より持続可能な製品を容易に選択できるようになります。廃油から高付加価値の製品へ▼エッペンドルフチューブBioBased、滅菌済み、スクリューキャップタイプは、5mL、15mL、25mL、50mlの容量をご用意しております。本製品の特徴▼ドイツ・オルデンブルクにあるエッペンドルフ・プロダクションセンターは、ISCC PLUS(国際サステナビリティ&カーボン認証)の認証制度に適合しています。▼ACTラベル(Accoutability:説明責任、Consistency:一貫性、Transparency:透明性)はMy Green Labが実施している環境負荷要因認証ラベルです。▼チューブは、90%が再生可能な原料(食品油の廃棄物や残渣からのリサイクルなど)、10%が化石原料(ISCCマスバランス・アプローチを適用)から作られています。▼エッペンドルフチューブBioBasedには、一般品質証明書/規格適合証明書が別途用意されています。▼エッペンドルフチューブBioBasedの製品別およびロット別の純度証明書をご用意しております。

仕様容量:25mL フタ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 純度レベル:sterile 滅菌済み Human and bacterial DNA-free DNase-free Rnase-free Pyrogen-free 入数:200本(8袋×25本)アズワン品番65-8749-13内容量1箱(8袋×25本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5142724430122534
13,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする