曜日別特売

エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズ

エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 15 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)

エッペンドルフチューブに15mlと50mlが加わり、容量ラインアップが広がりました。安全なデザインと容易なハンドリングで最善のサンプル処理が行えます。スリップ剤、可塑剤、殺生物剤を製造に使用していない高品質の原材料。▼優れたサンプル保護。▼g-Safe:遠心分離の安定性を保証、遠心耐性19,500×g。▼サンプルとペレットの見やすさが最適。平らで側面に溝のあるキャップ。▼使いやすく人間工学的なハンドリングが可能。▼キャップが縦に安定して置ける。▼コンタミネーションリスクの軽減。チューブの広い書き込みエリアと平らで色の薄いキャップによる安全で信頼できるラベリング。正確な成型による遠心機のローターやミキサー、シェーカーと最大限の適合性。純度保証。▼無菌、発熱性物資、DNase、 RNaseやDNAは含まれません。個々のロットは品質及び純度の認定を受けています。▼各ロットで個別に純度保証書を発行しています。

仕様容量:15mL カラーレス 底の形状:コニカル サイズ 高さ:121mm 外径:17mmΦ 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 最大遠心力:19,500×g1) 1)テスト条件:Eppendorf Centrifuge 5810 R内のローターFA-45-6-30(15mLチュープ用に適切な遠心分離アダプターを使用)、サンプル:塩水(濃度:1.0 g/mL)、制御遠心分離温度:25℃、遠心分離時間:90 min Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 販売単位:500本(20ラック×25本) ラック入 アプリケーション 細胞培養アプリケーションに便利で安全 微生物学及び分子生物学ラボにおけるサンプル調製 大容量サンプル及び溶液の保管 マスターミックスおよびバッファーの調製アズワン品番63-8461-27内容量1式(500本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514289940030 122.160
30,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする