曜日別特売

エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ

エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)

核酸回収を最大化してください!Eppendorf LoBindR Tubesは試料表面吸着を大幅に軽減し、DNAおよびRNA分子の回収を確実に最大化します。試料を調製して、精密な核酸を長期保管するのに最適なソリューションです。DNA LoBindチューブは、チューブ壁面への核酸の吸着を低減することで、核酸サンプルを最大限回収することが出来ます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100%のDNA/RNAを回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティング(例:シリコン)は行っていません。ロットごとにhuman DNA、DNase、RNase、PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)。蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング。様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30,000×gとなっています(2.0および5.0mLチューブは25,000×g、15および50mLコニカルチューブは19,500×g)。

仕様容量:50mL カラーレス 核酸低吸着タイプ DNA loBind サイズ: 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(25本×8袋)アズワン品番63-8461-91内容量1式(200本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514290800030 122.232
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする