曜日別特売

エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ

エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 50 mL 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)

コニカルチューブ 15/50 mL 遮光タイプ。▼密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザイン。▼回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップ。▼最大 19,500 x g の遠心耐性で、高速遠心も可能。▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑制。。内部の液量を目視確認できる遮光性チューブ。▼光感受性のサンプルの保存に便利な遮光性チューブ。▼エッペンドルフの茶色コニカルチューブは、約 550 nm 以下の波長の光をほぼ完全に遮る遮光性を保ちつつ、チューブ内部の液量を目視で確認できるようになっております。▼チューブ内のピペットチップの先端の位置が容易に分かるので、コンタミネーションのリスクを低減できます。また、高精度なピペッティングが可能になります。

仕様サイズ:50mL 長さ:116mm 直径:30mm 材質: チューブ:ポリプロピレン(USP class 6 原料) スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) オートクレーブ耐性:無し 使用温度範囲:-86℃~100℃ 耐遠心力:最大19,500xg 販売単位:200本(25本×8袋) 滅菌済(SAL 10-6)、pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free 遮光性 ライトプロテクション 550nm以下の波長の光を遮光アズワン品番63-8462-08内容量1式(200本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514291250030 122.224
13,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする