ラックスキャン

ラックスキャン - Eppendorf(エッペンドルフ)

「保存容器にはラベルを付ける必要がある」、しかし現実には冷凍庫にはラベルが付いていない、またはラベルが読めない容器が往々にしてあるものです。エッペンドルフのクライオストレージバイアルは認識しやすいラベリングとその容器・滅菌バリエーションによって様々なニーズにお応えできる便利なツールです。3通りのコードで1本づつラベリング済み0.5・1.0・1.5・2.0・4.0mLの5種類の容器各容量で滅菌済・未滅菌の2種類をご準備サンプルIDが必要ですか?3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。1次元バーコード(側面)鮮明な数字(側面)ECC200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)バイアルを分類しますか?ラック入りで扱いやすいキャップを付けますか?ャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持バイアルの紛失を恐れていますか?リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能ラックスキャンbおよびsはバーコードの読み取り、データの蓄積を行うシステムです。ラックスキャンbはクライオストレージバイアルラックの底面をスキャンすることで、ラック内のバイアル情報を一気に読み取ることが出来ます。ラックスキャンsはbモデルに取り付けるアクセサリで、ラック自体のバーコードを読み取ることが出来ます。1本づつ読み取る手間を省き、96本もしくは48本分を一気に処理ラックに入ったままの状態で読み取り可能

仕様クライオストレージボックスの側面読み取り用コードスキャナー、RackScan b用アクセサリーアズワン品番65-3745-41内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514305686002000014
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする