曜日別特売

ニチメイトUVカローセル

ニチメイトUVカローセル - NICHIRYO(ニチリョー)

マイクロピペットスタンドにUV殺菌機能をプラス。28分間の照射で表面の汚染微生物を99%殺菌。

仕様マイクロピペット架数:6本(1000μLまで。多くのブランドに対応) 殺菌灯:寿命約2000時間、1回の運転:28min 外形寸法:Φ170×330Hmmアズワン品番64-3187-71内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143191600-NUVC-6
110,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする