曜日別特売

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ

エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ - Eppendorf(エッペンドルフ)

丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g

仕様Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ 容量:25.0mL フタ:スクリューキャップ 該当のキャップ:スクリューキャップ 底の形状:コニカル 最大遠心力:17,000×g 温度範囲:-86~100℃ オートクレーブ不可 チューブ:ポリプロピレン(PP) キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 純度レベル PCR clean Human DNA-free DNase-free RNase-free PCR inhibitor-freeアズワン品番65-8988-81内容量1箱(4袋×50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143531030122283
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする