曜日別特売

コニカルチューブ 25mL スナップキャップ 茶 ライトプロテクション sterile 6袋×25本

コニカルチューブ 25mL スナップキャップ 茶 ライトプロテクション sterile 6袋×25本 - Eppendorf(エッペンドルフ)

新しいエッペンドルフコニカルチューブ25mLの登場により、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15mLと50mL間の量のサンプルを調整、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、これまでは15mlまたは50ml容量の従来のコニカルチューブを使用するしかありませんでした。このジレンマは現在、新しいエッペンドルフコニカルチューブ25mLによって解決されます。新しい25mLチューブは50mLコニカルチューブと同じ径でありながら短い長さになっています。したがって、ピペット自体がチューブに入ってしまう深さは、50mLコニカルチューブに比べてはるかに少なくなります。25mLチューブにはスクリューキャップタイプと革新的なスナップキャップがあります。光感受性のサンプルの保存に便利な遮光性チューブ▼エッペンドルフの茶色コニカルチューブは、約550nm以下の波長の光をほぼ完全に遮る遮光性を保ちつつ、チューブ内部の液量を目視で確認できるようになっております。▼チューブ内のピペットチップの先端の位置が容易に分かるので、コンタミネーションのリスクを低減できます。また、高感度なピペッティングが可能になります。丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15mLや50mLのコニカルチューブと比較して20%ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15mLコニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃~100℃で蓋が開くことなく使用可能50mLコニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力17,000xg

仕様SnapTecR キャップ 容量:25mL 滅菌純度:sterile、pyrogen-、DNase-、RNase-、human and bacterial DNA-free、 茶 材質:ポリプロピレン オートクレーブ可能:121℃、20分まで 色:茶色(ライトプロテクション) 入数:150本(6袋×25本)アズワン品番67-3084-53内容量1箱(25本×6袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143711430118430
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする