Nichimate ニチメイト Plate Shaker

Nichimate ニチメイト Plate Shaker - NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Plate Shaker - NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Plate Shaker - NICHIRYO(ニチリョー)

マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。

仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-49内容量1個
注意
※マイクロプレートは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143737600-NPS-2T
239,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする