曜日別特売

電気ディスクグラインダ

電気ディスクグラインダ - 富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ - 富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ - 富士製砥(高速電機)

細径Φ56で握りやすい形状
最大出力960W
耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい
長寿命、ストップカーボン採用で自動停止
(一定量まで摩耗すると自動停止)
カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
二重絶縁
ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました

用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51438618HDC-100 TYPE-2
16,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする