曜日別特売

ソフラあごバンデージI

ソフラあごバンデージI - 竹虎ソフラあごバンデージI - 竹虎ソフラあごバンデージI - 竹虎ソフラあごバンデージI - 竹虎ソフラあごバンデージI - 竹虎ソフラあごバンデージI - 竹虎ソフラあごバンデージI - 竹虎ソフラあごバンデージI - 竹虎

顎関節の脱臼時や施術後にあごを気持ちよく固定
段差が少なく柔らかな綿主体素材の心地よい装着感
面ファスナーで簡単着脱、固定力の微調整も可能、一体型3点留めのズレが生じにくい形状

内容量1枚
関連資料:(2.12MB)
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
首廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514382867392ベージュS【顔廻り】60~6535
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
514382957393ベージュM【顔廻り】65~7037.5
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
514383047394ベージュL【顔廻り】70~7542
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
514383207402ピンクS【顔廻り】60~6535
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
514383297403ピンクM【顔廻り】65~7037.5
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
514383387404ピンクL【顔廻り】70~7542
4,500
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【ソフラあごバンデージI】 着用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする